入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロックカバー |
アンペア数の範囲 | 110〜200 |
深さ | 10.7 " |
ヒューズクラス用 | クラスR、H |
高さ | 3.6 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 10.7 " |
UPC | 051712369510 |
電圧 | 600 |
定格電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 2.7 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
モデル | 深さ | 高さ | 表示/非表示 | 長さ | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVR-RH-25100 | 6.8 " | 2.8 " | 表示なし | 6.8 " | 250 | 250 VAC | 2" | ¥11,183 | |
CVR-RH-25200 | 8.2 " | 3.7 " | 表示なし | 8.2 " | 250 | 250 VAC | 2.7 " | ¥15,518 | |
CVR-RH-25400 | 9.5 " | 4.6 " | 表示なし | 9.5 " | 250 | 250 VAC | 3.7 " | ¥24,983 | |
CVRI-RH-25100 | 6.8 " | 2.8 " | を示す | 6.8 " | 250 | 250 VAC | 2" | ¥18,408 | |
CVRI-RH-25200 | 8.2 " | 3.7 " | を示す | 8.2 " | 250 | 250 VAC | 2.7 " | ¥24,027 | |
CVRI-RH-25400 | 9.5 " | 4.6 " | を示す | 9.5 " | 250 | 250 VAC | 3.7 " | ¥33,368 | |
CVR-RH-60100 | 8.8 " | 2.9 " | 表示なし | 8.8 " | 600 | 600 VAC | 2" | ¥13,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。