入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズホルダー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンペア数の範囲 | 1〜30 |
アンペアAC | 30 |
溶断ヒューズインジケーター | 有り |
コネクタ タイプ | スペードラグ&クランプラグ |
DC電圧定格 | 300 VDC |
深さ | 2.434 |
ヒューズブロックの設計 | タッチセーフ |
ヒューズ径 | 13 / 32 " |
ヒューズホルダーコード | W |
ヒューズの長さ | 1.5 " |
ヒューズタイプ | クラスCC |
ヒューズULクラス | CC |
高さ | 2.06 " |
表示/非表示 | を示す |
長さ | 2.909 |
最大アンペア | 30 |
最大電圧 | 600 |
取り付けスタイル | DINレール |
Number of Poles | 3 |
UPC | 051712362702 |
幅(Width) | 0.70 |
ワイヤーサイズ | 18〜4 Cu |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCC1DIU | 2.91 " | 0.69 " | 1 | 3.28 " | ¥11,727 | ||
CHCC2DIU | 2.91 " | 2.909 | 2 | 0.70 | ¥24,242 | ||
CHCC1DI-48U | - | - | - | - | ¥3,005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。