入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズホルダー |
CLASS | クラスJ |
クリップ素材 | 銅 |
定格電流 | 60A |
高さ | 2.5 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
長さ | 5" |
取り付けサイズ | パネル |
装着タイプ | 35 mm |
Number of Poles | 3 |
動作温度 範囲 | 85度C |
製品データシート | Bussmann-ch60j3.pdf |
タイプ | ヒューズホルダー |
UPC | 051712630931 |
定格電圧 | AC/DC600V |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
A. はい、このヒューズ ホルダーは、IP60529 フィンガーセーフ分類に関する IEC 20 仕様に準拠しています。
A. 複数のヒューズ ホルダーを連結することで、複数の回路を同時に保護する合理的なソリューションが提供され、効率が向上します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。