定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN BSPD24DING サージ保護デバイス タイプ 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43

BUSSMANN BSPD24DINGサージ保護デバイスタイプ2ka 2.5p

在庫あり
アイテム:AF6QMQ モデル:BSPD24DING相互参照:20AZ43

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥74,772 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サージ保護装置
深さ2.9 "
エンクロージャ材質ポリアミド
エンクロージャタイプIP20
フィルタの種類ノンフィルタリング
脚注信号を中断せずにモジュールを取り外す
IP評価20
長さ3.6 "
場所の種類2
最大継続動作電圧33
最大モードごとのサージ電流20kA
最大フェーズごとのサージ電流2.5kA
保護モードLG、LL
取り付けスタイルDINレール
公称放電電流20kA
Number of Poles4
ワイヤーの数4
1
タイプデータSPD
電圧24
電圧保護等級24
幅(Width)0.5 "
ワイヤー4
針金ゲージ12〜28 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)7.37
船幅(cm)10.16
HSコード8536308000

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)深さエンクロージャ材質長さNumber of Polesワイヤーの数タイプ電圧価格
BUSSMANN BSPD5DINLHF サージ保護デバイス タイプ 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "ポリアミド3.6 "44データSPD5¥75,386
BUSSMANN BSPD48RJ45 サージ保護デバイス タイプ 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51 BSPD48RJ450.8 "1.5 "亜鉛ダイカスト3"12データSPD、RJ4548¥74,164

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN BSPD24DINGサージ保護デバイスタイプ2ka 2.5p
¥74,772 /単価