BUSSMANN A20220607端子台、30A、熱可塑性プラスチック、黒、50パック
アイテム:BD3NLQ
モデル:A20220607
¥544 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ターミナルブロック |
色/仕上げ | ブラック |
定格電流 | 30A |
高さ | 19.3 mm |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 105度C |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | ストレート |
取り付けスタイル | ストレートピン |
ポジション数 | 6 |
行の数 | 1 |
ピッチ | 9.53 mm |
メッキ | 亜鉛 |
終了タイプ | スルーホール |
電圧 | 300V |
幅(Width) | 16.5 mm |
ワイヤーゲージ最大 | 12 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
モデル | 住宅資材 | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A20221504 | 熱可塑性プラスチック | スルーホール | ¥1,496 | 見積依頼
|
A207205R66 | 熱可塑性プラスチック | スルーホール | ¥680 | 見積依頼
|
A20220507 | 熱可塑性プラスチック | スルーホール | ¥452 | 見積依頼
|
A20410707 | 熱可塑性プラスチック | ワイヤーラップ | ¥856 | 見積依頼
|
A201107 | 熱可塑性(TP) | ワイヤーラップ | ¥731 | |
A207214 | 熱可塑性(TP) | スルーホール | ¥1,458 | |
A20731707WR | 熱可塑性プラスチック | スルーホール | ¥2,465 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。