入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | スクエアボディブレードヒューズ |
定格電流 | 6A |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | トラクションヒューズリンク |
船の重量(kg) | 1.35 |
プロダクト | モデル | 高さ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63レックス | - | - | ラウンドボディブレードヒューズ | - | - | LEX | スタッド | バルク | ¥12,818 | ||
SPP-7M1250 | - | 700 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | - | - | SPP-7 | ホルダー | バルク | ¥143,646 | ||
FF630 | - | - | - | - | - | - | - | バルク | ¥56,341 | ||
200CIIJ | - | - | スクエアボディブレードヒューズ | - | - | - | ホルダー | バルク | ¥29,178 | ||
TFC160 | - | - | - | - | - | TFC | - | - | ¥88,369 | ||
KBY-1000 | - | - | - | - | - | KBY | - | バルク | ¥521,277 | ||
50KTH | - | - | スクエアボディブレードヒューズ | - | - | Kth | ホルダー | バルク | ¥42,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。