入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC3.600k |
定格電流 | 80A |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 英国規格IED中電圧ヒューズ |
終了タイプ | カートリッジ(非標準) |
タイプ | オイルヒューズリンク |
電圧(AC) | AC3.6k |
船の重量(kg) | 1.35 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 終了タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12オーグマ20 | AC12k | 20A | 非標準カートリッジ | AC12k | ¥82,528 | ||
17.5オーグマ16 | AC17.500k | 16A | カートリッジ(非標準) | AC17.5k | ¥81,358 | ||
3.6OEGMA200 | AC3.600k | 200A | カートリッジ(非標準) | AC3.6k | ¥113,774 | ||
12OEFMA10 | AC12k | 10A | カートリッジ(非標準) | AC12k | ¥75,983 | ||
7.2OEFMA100 | AC7.200k | 100A | カートリッジ(非標準) | AC7.2k | ¥179,475 | ||
17.5オーグマ80 | AC17.500k | 80A | 非標準カートリッジ | AC17.5k | ¥259,671 | 見積依頼
| |
12OEFMA31.5 | AC12k | 31.5A | カートリッジ(非標準) | AC12k | ¥79,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。