定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 170M6011 特殊ヒューズ、700A、690VAC | BD3DFE

BUSSMANN 170M6011特殊ヒューズ、700A、690VAC

在庫あり
アイテム:BD3DFE モデル:170M6011

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥80,427 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズ
AC電圧定格690 VAC
ボディスタイルスクエアボディブレードヒューズ
定格電流700A
製造元シリーズ170Mタイプ80
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
カテゴリー別高速スクエアボディヒューズ
終了タイプボルトダウン
タイプ高速ヒューズ
電圧(AC)690 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.12

商品の詳細:

  • 170Mタイプ80シリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流ヒューズサイズ/グループ高さ割り込み定格アイテム価格長さ幅(Width)価格
BUSSMANN 170M1364 特殊ヒューズ、50A、690VAC | BC7VYV 170M136450A---ヒューズ--¥14,416
BUSSMANN 170M2613 特殊ヒューズ、高速、690VAC、80A、角型ボディブレードヒューズ | BC7VYW 170M261380A---ブレードヒューズ--¥26,081
BUSSMANN 170M3012 特殊ヒューズ、高速、690VAC、100A、角型ボディ ブレード ヒューズ | BC8DYP 170M3012100A---ブレードヒューズ--¥40,218
BUSSMANN 170M6021 特殊ヒューズ、高速、690VAC、2kA、角型ボディブレードヒューズ | BC8GAD 170M60212kA---ブレードヒューズ--¥135,864
BUSSMANN 170M1363 特殊ヒューズ、高速、690VAC、40A、角型ボディ ブレード ヒューズ | BC8NFH 170M136340A---ブレードヒューズ--¥16,194
BUSSMANN 170M1365 特殊ヒューズ、高速、690VAC、63A、角型ボディブレードヒューズ | BC8QHN 170M136563A---ブレードヒューズ--¥14,487
BUSSMANN 170M1359 特殊ヒューズ、高速、690VAC、16A、角型ボディブレードヒューズ | BC8ZGD 170M135916A---ブレードヒューズ--¥16,639

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 170M6011特殊ヒューズ、700A、690VAC
¥80,427 /単価