Bussmann 170m5315 | 半導体ヒューズ、900a、690vac | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 170M5315 半導体ヒューズ、900A、690VAC | BD3LMX

BUSSMANN 170M5315 半導体ヒューズ、900A、690VAC

在庫あり
アイテム:BD3LMX モデル:170M5315

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥76,727 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格半導体ヒューズ
AC電圧定格690 VAC
ボディスタイルスクエアボディブレード
定格電流900A
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
カテゴリー別高速スクエアボディヒューズ
終了タイプボルトダウン
タイプ高速ヒューズ
電圧(AC)690 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.73

商品の詳細:

  • 170MタイプEKNシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流価格
BUSSMANN 170M6361 半導体ヒューズ、700A、690VAC | BC8KZX 170M6361700A¥87,009
BUSSMANN 170M4365 半導体ヒューズ、550A、690VAC | BC8QMC 170M4365550A¥65,344
BUSSMANN 170M4359 半導体ヒューズ、250A、690VAC | BC9TUR 170M4359250A¥57,715
BUSSMANN 170M3318 半導体ヒューズ、350A、690VAC | BD2JLK 170M3318350A¥43,754
BUSSMANN 170M5360 半導体ヒューズ、500A、690VAC | BD2JVF 170M5360500A¥72,511
BUSSMANN 170M3319 半導体ヒューズ、400A、690VAC | BD2NZJ 170M3319400A¥43,754
BUSSMANN 170M3361 半導体ヒューズ、80A、690VAC | BD2NZK 170M336180A¥43,322

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 170M5315 半導体ヒューズ、900A、690VAC
¥76,727 /単価