入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレードヒューズ |
AC電圧定格 | 690 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレードヒューズ |
定格電流 | 800A |
製造元シリーズ | 170MタイプTN80 |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速スクエアボディヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 690 VAC |
船の重量(kg) | 0.59 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。