BUSSMANN 17.5TDLSJ16中電圧ヒューズ、16A、17.5kVAC
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC17.500k |
定格電流 | 16A |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
製造元シリーズ | TDLSJ |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 中電圧DINヒューズリンク電流制限バックアップ |
終了タイプ | カートリッジ(非標準) |
タイプ | ヒューズリンクのバックアップ |
UPC | 784564100177 |
電圧(AC) | AC17.5k |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 741.68 |
船幅(cm) | 129.54 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
17.5TDLSJ25 | 25A | ¥145,849 | ||
17.5TDLSJ6.3 | 6.3A | ¥152,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。