入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズリンク |
AC電圧定格 | AC12k |
定格電流 | 63A |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
製造元シリーズ | トドルジ |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高電圧DIN配電ヒューズ |
終了タイプ | カートリッジ(非標準) |
タイプ | ヒューズリンクのバックアップ |
電圧(AC) | AC12k |
船の重量(kg) | 1.69 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 製造元シリーズ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12TDLEJ50 | 50A | - | 非標準カートリッジ | ¥138,488 | ||
12TDLEJ10 | 10A | - | カートリッジ(非標準) | ¥111,241 | ||
12TDLEJ20 | 20A | - | カートリッジ(非標準) | ¥118,058 | ||
12THLEJ100 | 100A | トレジ | カートリッジ(非標準) | ¥181,624 | ||
12TDLEJ6-3 | - | - | - | ¥111,241 | 見積依頼
| |
12THLEJ80 | 80A | - | 非標準カートリッジ | ¥170,272 | ||
12TDLEJ31.5 | 31.5A | - | 非標準カートリッジ | ¥127,132 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。