入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
色 | シルバー/ブロンズ |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 |
最大太陽光発電 | 275,000 |
個数 | 1 |
外径 | 1.75 " |
温度。 範囲 | -250度から+550度 |
UPC | 717905244384 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8483308040 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TMCB242808 | 1" | 1.75 " | - | 見積依頼
|
TMCB242816 | 2" | 1.75 " | - | 見積依頼
|
TMCB242824 | 3" | 1.75 " | - | 見積依頼
|
TMCB243216 | 2" | 2" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。