BUNTING BEARINGS B954C024032-13 コアバーミョウバン青銅未仕上げ外径 4 インチ
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
アイテム価格 | コアードバー |
合金タイプ | アルミグリーン合金 |
内部径 | 3" |
長さ | 13 " |
材料 | アルミニウムブロンズ |
最大太陽光発電 | 125,000 |
外径 | 4" |
温度。 範囲 | -450度から750度F |
UPC | 717905022852 |
船の重量(kg) | 10.57 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
B954C006010-13 | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥20,944 | |
B954C008012-13 | 1" | 1.5 " | ¥25,865 | |
B954C008014-13 | 1" | 1.75 " | ¥38,492 | |
B954C008016-13 | 1" | 2" | ¥52,608 | |
B954C008020-13 | 1" | 2.5 " | ¥86,096 | |
B954C008024-13 | 1" | 3" | ¥131,231 | |
B954C010014-13 | 1.25 " | 1.75 " | ¥29,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。