入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コアードバー |
合金タイプ | 鉛スズ |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 13 " |
材料 | ブロンズ |
最大太陽光発電 | 75,000 |
外径 | 2" |
温度。 範囲 | -450度から500度F |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
B932C004008-13 | 1 / 2 " | 1" | ¥10,803 | |
B932C006010-13 | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥14,252 | |
B932C008012-13 | 1" | 1.5 " | ¥17,348 | |
B932C008014-13 | 1" | 1.75 " | ¥26,972 | |
B932C008016-13 | 1" | 2" | ¥37,833 | |
B932C008020-13 | 1" | 2.5 " | ¥63,915 | |
B932C008024-13 | 1" | 3" | ¥98,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。