BULLDOG 1781010117 トレーラー ジャッキ、丸型、サイド マウント、5000 ポンド、トップウィンド、溶接式、トラベル 10 インチ
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
アイテム価格 | トレーラージャック |
調節範囲 | 10 " |
構造 | 鋼 |
直径 | 2" |
終了 | Painted |
Handle | トップウィンド |
頭 | トップウィンド |
リフト範囲 | 10 " |
吊り上げ能力 | 5000ポンド |
負荷容量 | 5000ポンド |
取りつけ金具 | 溶接チューブラー |
全体の高さ | 21.25 " |
引き込み長さ | 11.25 " |
静的負荷容量 | 5000ポンド |
タイプ | 標準ラウンドトップウィンドウェルドオン |
船の重量(kg) | 5.83 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1501040301 | ¥18,313 | ||
150441 | ¥19,370 | ||
151101 | ¥18,916 | ||
1511010117 | ¥21,420 | ||
151101CC | ¥17,414 | ||
151110 | ¥22,823 | ||
151159 | ¥21,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。