アイテム価格 | 溶接台 |
調節可能な高さ | いいえ |
色 | イエロー/ブラック |
構造 | 鋼 |
終了 | テーブル天板 窒化処理(熱処理)、テーブルフレーム 黒塗装、脚 黄色塗装 |
負荷容量 | 1300ポンド。 |
全体の深さ | 22 " |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 38 " |
作業面の深さ | 22 " |
作業面パターン | 5 "グリッドパターンのCNC機械加工8/2"穴とプレート間の1-3 / 4 "スロット |
作業面の幅 | 38 " |
船の重量(kg) | 112.49 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 102.87 |
船幅(cm) | 62.87 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。