入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消火器 |
容量 | 5ポンド |
CLASS | BC |
シリンダー材質 | 鋼 |
直径 | 4.25 " |
放電時間 | 8〜10秒 |
消火器の種類 | クリーンエージェント |
ハンドル材料 | アルミニウム |
高さ | 17 " |
ホースID | いいえ |
作動圧力 | 125のプサイ |
バルブ材質 | 金属 |
船の重量(kg) | 4.76 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | CLASS | 直径 | ハンドル材料 | 高さ | ホースID | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10914 | 5ポンド | ABC | 4.25 " | アルミニウム | 17 " | 有り | 195のプサイ | ¥18,009 | ||
25614 | 5ポンド | ABC | 4.25 " | アルミニウム | 17 " | 有り | 195のプサイ | ¥18,117 | ||
11310 | 10ポンド | ABC | 6" | アルミニウム | 17 " | 有り | 195のプサイ | ¥28,938 | ||
11340 | 10ポンド | ABC | 5.125 " | アルミニウム | 21 " | 有り | 195のプサイ | ¥27,348 | ||
12120 | 20ポンド | ABC | 7.5 " | アルミニウム | 22 " | 有り | 195のプサイ | ¥51,320 | ||
12905 | 30ポンド | ABC | 7.5 " | ステンレス鋼 | 28 " | 有り | 195のプサイ | ¥151,535 | ||
13415 | 2.5ポンド | BC | 3.375 " | アルミニウム | 15 " | いいえ | 100のプサイ | ¥14,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。