入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
アンプ | 20A |
抗菌剤 | いいえ |
色 | 黒、白 |
コードサイズ | "0.465へ" 1.15 |
IP評価 | 20 |
材料 | ナイロン |
NEMA構成 | L15-20R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
電圧 | 250V AC |
船の重量(kg) | 0.16 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | アンプ | コードサイズ | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70620NC | 20 | "0.300へ" 0.655 | 2 | 3 | 1 | 250 VAC | ¥7,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。