BRYANT 100-6-MS-SF-BP 伸縮式テークアップ 6 インチ ストローク スチール
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮式テイクアップ |
保持力(ポンド) | 700ポンド |
材料 | 炭素鋼 |
取付板 | ピローブロックに合うようにスロット |
操作タイプ | 手動ネジ調整 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.375 " |
プレートの長さ | 5-1 / 4」 |
プレート幅 | 1-1 / 2」 |
ロッドサイズ | 0.625-11 UNC-2A |
サイズ | 1" |
スロット幅 | 7 / 16 " |
ストローク | 6" |
移動距離 | 6" |
管のサイズ | 1-1 / 4平方 |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
モデル | 管のサイズ | 材料 | 操作タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | ロッドサイズ | サイズ | スロット幅 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-3-MS-SF-BP | 1-1 / 4平方 | 炭素鋼 | 手動ネジ調整 | 6.875 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 3" | - | 見積依頼
|
100-9-MS-SF-BP | 1-1 / 4平方 | 炭素鋼 | 手動ネジ調整 | 14.375 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 9" | - | 見積依頼
|
250-3-MS-SF-BP | 1-3 / 4平方 | 炭素鋼 | 手動ネジ調整 | 8.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75 mm | 9 / 16 " | 3" | - | 見積依頼
|
250-6-MS-SF-BP | 1-3 / 4平方 | 炭素鋼 | 手動ネジ調整 | 11.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75 mm | 9 / 16 " | 6" | - | 見積依頼
|
250-9-MS-SF-BP | 1-3 / 4平方 | 炭素鋼 | 手動ネジ調整 | 14.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75 mm | 9 / 16 " | 9" | - | 見積依頼
|
250-12-MS-SF-BP | 1-3 / 4平方 | 炭素鋼 | 手動ネジ調整 | 17.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75 mm | 9 / 16 " | 12 " | - | 見積依頼
|
300-6-MS-SF-BP | 2-1 / 2平方 | 炭素鋼 | 手動ネジ調整 | 11.125 " | 0.875-9 UNC-2A | 2-15 / 16」 | 11 / 16 " | 6" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。