BROAN NUTONE ZB80バスルームファン80Cfm 0.1a 12w
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
アイテム価格 | 浴室ファン |
アンプ | 0.1 |
CFM @ 0.100インチSP | 80 |
Discharge | 水平な |
ダクト径 | 4 "または6" |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
グリルの長さ | 13 " |
グリル素材 | ホワイトポリマー |
グリル幅 | 14 " |
ヒータ | いいえ |
住宅の高さ | 7.625 " |
ハウジングの長さ | 10.5 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 11.375 " |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 天井 |
公称RPM | 610 |
相 | 1 |
必要 | ダクトワーク |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 0.3未満 |
電圧 | 120V |
出力 | 12 |
船の重量(kg) | 5.27 |
船高(cm) | 37.78 |
船の長さ(cm) | 35.24 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 8414513000 |
プロダクト | モデル | アンプ | CFM @ 0.100インチSP | ダクト径 | 必要 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB110M | 0.3 | 110 | 6" | ダクトワーク | 48 | - | 見積依頼
| |
ZB80ML | 0.9 | 80 | 4 "または6" | ダクト、(1)4W / C7タイプ常夜電球 | 108 | ¥90,726 | ||
ZB110HL | 1 | 110 | 6" | ダクト、(1)4W / C7タイプ常夜電球 | 12 | ¥125,547 | ||
ZB110ML | 1 | 110 | 6" | ダクト、(1)4W / C7タイプ常夜電球 | 12 | ¥121,371 | ||
ZB110 | 0.2 | 110 | 6" | ダクトワーク | 24 | ¥68,337 | ||
ZB80L | 0.8 | 80 | 4 "または6" | ダクト、(1)4W / C7タイプ常夜電球 | 96 | ¥90,074 | ||
ZB110L | 0.9 | 110 | 6" | ダクト、(1)4W / C7タイプ常夜電球 | 108 | ¥94,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。