BROAN NUTONE XB80Lバスルームファン80Cfm 0.7a 84w
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
アイテム価格 | 浴室ファン |
アンプ | 0.7 |
CFM @ 0.100インチSP | 80 |
Discharge | 水平な |
ダクト径 | 4 "または6" |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
グリルの長さ | 13 " |
グリル素材 | ホワイトポリマー |
グリル幅 | 13-3 / 4」 |
ヒータ | いいえ |
住宅の高さ | 7.625 " |
ハウジングの長さ | 10.5 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 11.375 " |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 天井 |
公称RPM | 620 |
相 | 1 |
必要 | ダクト、(1)4W / C7タイプ常夜電球 |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 0.3未満 |
電圧 | 120V |
出力 | 84 |
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8414513000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。