BROAN NUTONE QTXE110Sバスルームファン110Cfm
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
アイテム価格 | 浴室ファン |
アンプ | 0.3 |
CFM @ 0.100インチSP | 110 |
Discharge | 垂直 |
ダクト径 | 6" |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
グリルの長さ | 13-3 / 4インチ |
グリル素材 | マットホワイトポリマー |
グリル幅 | 12-7 / 8インチ |
ヒータ | いいえ |
住宅の高さ | 7.75 " |
ハウジングの長さ | 11.375 " |
住宅資材 | 26ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
ハウジングの幅 | 10.5 " |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 天井 |
公称RPM | 1350 |
相 | 1 |
必要 | ダクトワーク |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 0.7 |
タイプ | 超サイレント、湿度検知 |
電圧 | 120 |
出力 | 90 |
船の重量(kg) | 5.47 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | アンプ | CFM @ 0.100インチSP | 出力 | Discharge | グリーン認証またはその他の認定 | 住宅の高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTXE080 | 120V | 0.2 | 80 | 23.3 | 水平な | ENERGY STAR定格 | 7.625 " | 亜鉛めっき鋼 | ¥56,773 | |
QTXE080FLT | 120V | 0.8 | 80 | 23.3 | 水平な | ENERGY STAR定格 | 7.625 " | 亜鉛めっき鋼 | - | 見積依頼
|
QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | 水平な | ENERGY STAR定格 | 7.625 " | 亜鉛めっき鋼 | ¥68,728 | |
QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | 水平な | ENERGY STAR定格 | 7.625 " | 亜鉛めっき鋼 | ¥85,376 | |
QTXE150 | 120V | 0.5 | 150 | 58 | 水平な | SCSインドアアドバンテージ認定 | 7.625 " | 亜鉛めっき鋼 | ¥66,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。