入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
色 | ホワイト |
接触定格抵抗@ 120V | 22A |
接触定格抵抗@ 240V | 22A |
制御範囲 | 50度から85度F |
深さ | 1.5 " |
エンクロージャタイプ | プラスチックカバー |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
高さ | 4.5 " |
入力電圧 | 120から240 VACへ |
装着タイプ | 標準電気ボックス |
スイッチの数 | 1 |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
電圧範囲 | 120から240 VACへ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。