入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクト不要のバスルームファン |
アンプ | 1.0 |
Discharge | 水平な |
グリルの長さ | 8-1 / 2インチ |
グリル素材 | ホワイトポリマー |
グリル幅 | 8-1 / 2インチ |
ヒータ | いいえ |
住宅の高さ | 3.75 " |
ハウジングの長さ | 7.125 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 7.125 " |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 天井または壁 |
相 | 1 |
タイプ | ダクトフリー |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。