BROAN NUTONE 198商用電気ウォールヒーターホワイト
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
アンペアAC | 7.21 / 14.42、8.33 / 16.67 |
ところで | 5120 / 10,240、6827 / 13,653 |
色 | ホワイト |
終了 | 焼付けエナメル |
グリルの深さ | 1-1 / 4」 |
グリルの高さ | 20-1 / 4」 |
グリル素材 | 18ガリウム鋼 |
グリル幅 | 16-3 / 8」 |
ヒータータイプ | 軽商用/住宅 |
住宅の深さ | 4.25 " |
住宅の高さ | 18 " |
ハウジングの幅 | 14.25 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
電圧 | 208/240 |
壁の開口部の深さ | 3-3 / 4」 |
壁の開口部の高さ | 18 " |
壁の開口部の幅 | 14-1 / 4」 |
出力 | 1500 / 3000、2000 / 4000 |
船の重量(kg) | 9.66 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ところで | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | 5.41 / 10.81、6.25 / 12.5 | 3840 / 7680、5120 / 10240 | 1125 / 2250、1500 / 3000 | ¥108,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。