BRANSON 100-410-168 5-1 / 2ガロンユニットで使用するための穴あきトレイ
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
アイテム価格 | 穴あきトレイ |
内側の高さ | 6" |
内側の長さ | 17.5 " |
内幅 | 10 " |
船の重量(kg) | 3.31 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
100-410-160 | 3" | 4.25 " | 4.25 " | ¥28,162 | |
100-410-162 | 3" | 7.5 " | 3.5 " | ¥30,578 | |
100-410-164 | 3.75 " | 9" | 5" | ¥35,003 | |
100-410-166 | 6" | 10 " | 7.5 " | ¥38,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。