入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プリンターラベル |
色 | 白/半透明 |
ロールあたりのラベル | 250 |
材料 | ビニール |
最大印刷の行 | ID PRO:2、LS2000:3 |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 12 AWG |
幅(Width) | 1" |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | ロールあたりのラベル | 材料 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WML-205-292-1 | 白/半透明 | - | 250 | ビニール | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 2 " | ¥703 | ||
WML-205-292-2S | 白/半透明 | - | 500/250 | ビニール | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 2 " | ¥1,017 | ||
WML-205-292-75 | 白/半透明 | - | 250 | ビニール | 10 AWG | 16 AWG | 1 / 2 " | ¥595 | ||
WML-211-292-75 | 白/半透明 | - | 250 | ビニール | 10 AWG | 16 AWG | 1" | ¥12,125 | ||
WML-305-292 | 白/半透明 | - | 250 | ビニール | 16 AWG | 22 AWG | 1 / 2 " | ¥11,059 | ||
WML-305-499 | ホワイト | - | 500 | ナイロン布 | - | - | 1 / 2 " | ¥1,540 | ||
WML-305-502 | ホワイト | - | 500 | ビニール | - | - | 1 / 2 " | ¥1,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。