アイテム価格 | シリンダータンクのロックアウト |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | 1-1 / 4 "直径 |
材料 | ポリスチレン |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -50度から350度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。