入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーカースリーブ |
色 | ホワイト |
高さ | 0.235 " |
ロールあたりのラベル | 100 |
材料 | ポリオレフィン |
最大ワイヤーサイズ | 0.11 " |
最小ワイヤーサイズ | 0.046 " |
収縮率 | 3:1 |
幅(Width) | 1.765 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9612109090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 色 | 高さ | 幅(Width) | ロールあたりのラベル | 材料 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-125-342-YL | -67度から275度F | イエロー/ブラック | 7ft。 | 0.235 " | - | パーマスリーブ熱収縮ポリオレフィン、B-342 | - | - | ¥15,011 | ||
MC-250-342 | -67度から275度F | 黒、白 | 7ft。 | 0.439 " | - | パーマスリーブ熱収縮ポリオレフィン、B-342 | - | - | ¥18,258 | ||
MC-250-342-YL | -67度から275度F | イエロー/ブラック | 7ft。 | 0.439 " | - | パーマスリーブ熱収縮ポリオレフィン、B-342 | - | - | ¥18,674 | ||
MC-187-342 | -67度から275度F | 黒、白 | 7ft。 | 0.335 " | - | パーマスリーブ熱収縮ポリオレフィン、B-342 | - | - | ¥16,011 | ||
MC-187-342-YL | -67度から275度F | イエロー/ブラック | 7ft。 | 0.335 " | - | パーマスリーブ熱収縮ポリオレフィン、B-342 | - | - | ¥16,713 | ||
BM71-1000-175-342 | - | ホワイト | 1.66 " | 1.75 " | 500 | 熱収縮ポリオレフィン | - | - | ¥199,827 | ||
BM71C-1000-342 | - | ホワイト | 600 " | 1 2 / 3 " | - | 熱収縮ポリオレフィン | - | - | ¥181,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。