入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルロックアウトキット |
ケースの深さ | 5" |
ケースの高さ | 7" |
ケースの材質 | ポリエチレン |
ケーススタイル | ツールボックス |
ケース幅 | 12 " |
色 | グレー |
付属の南京錠本体素材 | 鋼 |
ロックアウトアプリケーション | 電気的ロックアウト |
コンポーネントの数 | 47 |
含まれている南京錠の数 | 3 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 31.88 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8301102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。