アイテム価格 | ロックアウトダッフルバッグ |
ケースの深さ | 8-1 / 2」 |
ケースの高さ | 10 " |
ケーススタイル | ダッフルバッグ |
ケース幅 | 16-1 / 2」 |
色 | ブルー/ブラック |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。