BRADY GD03グローブディスペンサーアクリル3ボックスEs
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
アイテム価格 | グローブディスペンサー |
色 | クリア |
深さ | 4.125 " |
高さ | 15 " |
保持しています | (3)ボックス |
材料 | アクリル |
マウントオン | 壁またはカウンタートップ |
幅(Width) | 10.93 " |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 45.97 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。