入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウト南京錠 |
ボディカラー | レッド |
ボディフィニッシュ | アルマイト |
身長 | 1 13 / 16 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
肉厚 | 3 / 4 " |
身幅 | 1 1 / 2 " |
キーの種類 | 異なる |
バンパーの数 | 0 |
キーの数 | 6 |
ピン数 | 6 |
シャックル径 | 1 / 4 " |
シャックルの高さ | 3" |
シャックル素材 | 鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.46 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シャックル径 | ボディカラー | 身長 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックル幅 | ボディ材質 | 身幅 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミ-レッド-38ST-KA6PK | 1 / 4 " | レッド | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 鋼 | 13 / 16 " | アルミニウム | 1 / 2 " | 1 | ¥29,490 | ||
NYL-BLU-38PL-KD6PK | 1 / 4 " | 青 | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | プラスチック | 13 / 16 " | ナイロン | 1 / 2 " | 1 | ¥22,792 | ||
NYL-RED-38PL-KD6PK | 1 / 4 " | レッド | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | プラスチック | 13 / 16 " | ナイロン | 1 / 2 " | 1 | ¥22,792 | ||
アルミ-レッド-38ST-KD6PK | 1 / 4 " | レッド | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 鋼 | 13 / 16 " | アルミニウム | 1 / 2 " | 1 | ¥28,277 | ||
ALU-BLU-76ST-KD6PK | 1 / 4 " | 青 | 1 13 / 16 " | 3" | 鋼 | 13 / 16 " | アルミニウム | 1 1 / 2 " | 1 | ¥30,600 | ||
NYL-PRP-38ST-KA6PK | 1 / 4 " | パープル | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 鋼 | 13 / 16 " | ナイロン | 1 / 2 " | 1 | ¥26,075 | ||
CPT-PRP-25PL-KA6PK | 3 / 16 " | パープル | 1 21 / 32 " | 1" | プラスチック | 23 / 32 " | ナイロン | 1 / 4 " | 1 | ¥20,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。