入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
高さ | 2" |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
カードごとのマーカー | 25 |
材料 | B-736セルフスティッキングプラスチックフィルム |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5695-私 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥3,580 | ||
5695-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 12 " | ¥5,123 | ||
7115-3C | 3/4 "以下 | 2.25 " | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | 2.75 " | ¥91 | ||
7115-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 4" | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 14 " | ¥91 | ||
7115-4 | 3/4" to 2-3/8" | 4" | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥91 | ||
4063-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | - | ¥1,935 | ||
41463 | - | 8" | スナップ方式の | - | 感圧ビニール | 8" | ¥24,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。