入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
パイプ外径に適合 | 2-1/2" to 7-7/8" |
高さ | 2.25 " |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | 感圧ビニール |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.22 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 37.47 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 背景色 | パイプ外径に適合 | 高さ | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7227-3C | 2.75 " | イエロー | 3/4 "以下 | 2.25 " | ブラック | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | ¥3,038 | ||
7227-4 | 7" | イエロー | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ブラック | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | ¥3,068 | ||
7400-3C | 2.75 " | ブラウン | 3/4 "以下 | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | ¥3,038 | ||
7400-4 | 7" | ブラウン | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ホワイト | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | ¥91 | ||
20457 | 8" | イエロー | - | 1" | ブラック | 自己接着 | 25 | B-736セルフスティッキングプラスチックフィルム | ¥6,236 | ||
4114-D | - | イエロー | 4〜6インチ | - | ブラック | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥3,680 | ||
4114-F | - | イエロー | 6〜7-7 / 8 " | - | ブラック | ストラップオン | - | 印刷されたプラスチックシート | ¥3,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。