入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険警告ラベル |
接着剤 | 有り |
背景色 | ブラック、レッド |
ヘッダ | 危険 |
高さ | 4 5 / 16 " |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | レッド |
レジェンドスタイル | テキストと記号 |
材料 | プラスチック |
ラベルの数 | 500 |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 11.51 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 15.49 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | 背景色 | 高さ | 幅(Width) | 屋内/屋外での使用 | アイテム価格 | 凡例の色 | 凡例/背景色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121070 | - | - | - | 4" | - | 危険物の配送ラベル | - | - | ¥18,782 | ||
8816 | - | - | 3.5 " | 10 " | - | 危険警告ラベル | - | ブルー、レッド、イエロー、ブラック/ホワイト | ¥9,483 | ||
8817 | - | - | 3.5 " | 10 " | - | 危険警告ラベル | - | 赤、黒/白 | ¥5,644 | ||
45233 | - | - | 3.5 " | 10 " | - | 危険警告ラベル | - | 赤、黒/白 | ¥12,403 | ||
857 | - | - | 3.5 " | 10 " | - | 危険警告ラベル | - | 赤/白 | ¥9,568 | ||
121068 | ダイヤモンド | 赤、白 | 4" | 4" | 屋内/屋外 | 危険警告ラベル | ブラック | - | ¥26,188 | ||
121069 | ダイヤモンド | 赤、白 | 4" | 4" | 屋内/屋外 | 危険警告ラベル | ブラック | - | ¥26,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。