定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 5848-I パイプマーカー 次亜塩素酸ナトリウム | AF8BVC 24VE04

BRADY 5848-Iパイプマーカー次亜塩素酸ナトリウム

在庫あり
アイテム:AF8BVC モデル:5848-I相互参照:24VE04

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,737 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パイプマーカー
背景色オレンジ
パイプ外径に適合1-1/2 to 2-3/8"
凡例の色ブラック
マーカーアタッチメントスタイル粘着ストリップで包み込む
カードごとのマーカー1
材料PVFオーバーラミネートポリエステル

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)20.45
HSコード4911990000

製品バリエーション

プロダクトモデル背景色パイプ外径に適合高さマーカーアタッチメントスタイルカードごとのマーカー材料幅(Width)価格
BRADY 5761-HPHV パイプマーカー 次亜塩素酸ナトリウム 8 インチ以上 | AA6MYV 14H976 5761-HPHVイエロー8 "以上4.25 "ストラップオン-ガラス繊維プラスチックキャリア上のラミネート上のポリエステル32 "¥677
BRADY 5761-I パイプマーカー 次亜塩素酸ナトリウム イエロー | AA6MYW 14H977 5761-私イエロー1-1/2 to 2-3/8"9"スナップ方式の-PVFオーバーラミネートポリエステル8"¥2,881
BRADY 5761-II パイプマーカー 次亜塩素酸ナトリウム イエロー | AA6MYX 14H978 5761-Ⅱイエロー2-1/2" to 7-7/8"27.5 "スナップ方式の-PVFオーバーラミネートポリエステル12 "¥3,924
BRADY 5761-O パイプマーカー 次亜塩素酸ナトリウム 1/2 ~ 1-3/8 | AA6MYY 14H979 5761-Oイエロー1/2 to 1-3/8"5"スナップ方式の-PVFオーバーラミネートポリエステル8"¥2,173
BRADY 4124-B パイプマーカー 次亜塩素酸ナトリウム イエロー | AE3ZJP 5GXW5 4124-Bイエロー1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "スナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート7 / 8 "¥1,921
BRADY 4362-A パイプマーカー 次亜塩素酸ナトリウム 3/4 ~ 1-3/8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-オレンジ3/4 to 1-3/8"13 / 16 "スナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート13 / 16 "¥1,419
BRADY 4124-C パイプマーカー 次亜塩素酸ナトリウム イエロー | AE4KDM 5LDV4 4124-Cイエロー2-1/2 to 3-7/8"2"スナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート2"¥3,525

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 5848-Iパイプマーカー次亜塩素酸ナトリウム
¥2,737 /単価