入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトポーチ |
ケースの深さ | 3" |
ケースの高さ | 8" |
ケースの材質 | ナイロン |
ケーススタイル | ポーチ |
ケース幅 | 7" |
色 | レッド |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 7312107000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。