入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトケーブル |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
ケーブル長 | 8ft。 |
ケーブル材質 | シースメタル |
色 | レッド |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ケーブル径 | ケーブル長 | ケーブル材質 | コーティング材料 | 色 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50948 | - | 1 / 8 " | 12ft。 | 非導電性ナイロン | - | レッド | ロックアウトケーブル | ¥9,075 | ||
50950 | - | 3 / 16 " | 12ft。 | シースメタル | - | レッド | ロックアウトケーブル | ¥5,170 | ||
50951 | - | 1 / 8 " | 16ft。 | 非導電性ナイロン | - | レッド | ロックアウトケーブル | ¥11,347 | ||
50953 | - | 3 / 16 " | 16ft。 | シースメタル | - | レッド | ロックアウトケーブル | ¥5,848 | ||
50954 | - | 1 / 8 " | 20ft。 | 非導電性ナイロン | - | レッド | ロックアウトケーブル | ¥47,000 | ||
50956 | - | 3 / 16 " | 20ft。 | シースメタル | - | レッド | ロックアウトケーブル | ¥7,607 | ||
50945 | - | 1 / 8 " | 8ft。 | 非導電性ナイロン | - | レッド | ロックアウトケーブル | ¥6,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。