入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリップシンチングケーブルのロックアウト |
ボディ材質 | 衝撃改質ガラス繊維入りナイロン |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
ケーブル長 | 8ft。 |
ケーブル材質 | ビニールコーティング鋼 |
色 | レッド |
最大南京錠の数 | 4 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。