入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
パイプ外径に適合 | 2-1/2 to 3-7/8" |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | スナップ方式の |
材料 | コイル状の印刷されたプラスチックシート |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.46 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 30.1 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 背景色 | パイプ外径に適合 | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4264-G | イエロー | 8〜9-7 / 8 " | ブラック | ストラップオン | 印刷されたプラスチックシート | ¥5,367 | ||
4264-F | イエロー | 6〜7-7 / 8 " | ブラック | ストラップオン | 印刷されたプラスチックシート | ¥3,782 | ||
4264- | イエロー | 3/4 to 1-3/8" | ブラック | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥3,659 | ||
8799-1 | イエロー | 2-1/2 to 7-7/8" | ブラック | 自己接着 | 感圧ビニール | ¥3,451 | ||
4357- | グリーン | 3/4 to 1-3/8" | ホワイト | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥3,659 | ||
4357-B | グリーン | 1-1/2 to 2-3/8" | ホワイト | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥4,371 | ||
4357-C | グリーン | 2-1/2 to 3-7/8" | ホワイト | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥3,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。