BRADY 4198-Gパイプマーカー油圧作動油Y8〜9-7 / 8 In
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
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
パイプ外径に適合 | 8〜9-7 / 8 " |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | ストラップオン |
材料 | 印刷されたプラスチックシート |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 25.1 |
船の長さ(cm) | 25.1 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4198-C | 2-1/2 to 3-7/8" | スナップ方式の | - | 印刷されたプラスチックシート | - | ¥3,351 | ||
8789-4 | 3/4" to 2-3/8" | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥3,449 | ||
4198-B | 1-1/2 to 2-3/8" | スナップ方式の | - | 印刷されたプラスチックシート | - | ¥4,371 | ||
8789~1HV | 8 "以上 | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 24 " | ¥4,029 | ||
4198-D | 4〜6インチ | スナップ方式の | - | 印刷されたプラスチックシート | - | ¥3,665 | ||
4198- | 3/4 to 1-3/8" | スナップ方式の | - | 印刷されたプラスチックシート | - | ¥3,659 | ||
5710-HPHV | 8 "以上 | ストラップオン | 1 | ガラス繊維プラスチックキャリア上のラミネート上のポリエステル | - | ¥9,054 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。