入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | グリーン |
高さ | 8" |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | スナップ方式の |
材料 | 感圧ビニール |
ロールの長さ | 30ft。 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 11.3 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5673-HPHV | 8 "以上 | 4.25 " | ホワイト | ストラップオン | - | ガラス繊維プラスチックキャリア上のラミネート上のポリエステル | 32 " | ¥8,918 | ||
5673-私 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | ホワイト | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,856 | ||
5673-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | ホワイト | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 12 " | ¥5,161 | ||
5673-O | - | 5" | ホワイト | 包み込む | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,762 | ||
7084-3C | 3/4 "以下 | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | 2.75 " | ¥3,055 | ||
4048-G | 8 "から9-7 / 8" | 10 " | ホワイト | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 10 " | ¥5,367 | ||
4048-H | "10へ" 15 | 9 5 / 16 " | ホワイト | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 9 5 / 16 " | ¥6,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。