定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 23419 ナンバータグ真鍮シリーズ Hw 176-200 Pk25 | AG6EJT 35TA83

BRADY 23419ナンバータグブラスシリーズHw176-200 Pk25

在庫あり
アイテム:AG6EJT モデル:23419相互参照:35TA83

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,085 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格番号付きタグ
真鍮
高さ1.5 "
穴のサイズ3 / 16 "
材料真鍮
ナンバーシリーズハードウェア 176-200
形状ラウンド
幅(Width)1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)13.08
船幅(cm)4.06
HSコード8310000000

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格ナンバーシリーズ価格
BRADY 23200 番号タグ 1-1/2 x 1-1/2 インチ 001-025 - 25 個パック | AA7HHR 15Y756 23200番号付きタグ001〜025¥11,965
BRADY 23201 番号タグ 1-1/2 x 1-1/2 インチ 026-050 ​​- 25 個パック | AA7HHT 15Y757 23201番号付きタグ026〜050¥11,965
BRADY 23202 番号タグ 1-1/2 x 1-1/2 インチ 051-075 - 25 個パック | AA7HHU 15Y758 23202番号付きタグ051〜075¥12,027
BRADY 23203 番号タグ 1-1/2 x 1-1/2 インチ 076-100 - 25 個パック | AA7HHV 15Y759 23203番号付きタグ076〜100¥12,027
BRADY 23204 番号付きタグ 直径 1-1/2 真鍮 Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204番号付きタグセット101〜125¥12,027
BRADY 23205 番号付きタグ 直径 1-1/2 真鍮 Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205番号付きタグセット126〜150¥12,027
BRADY 23206 番号付きタグ 直径 1-1/2 真鍮 Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206番号付きタグセット151〜175¥12,027

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 23419ナンバータグブラスシリーズHw176-200 Pk25
¥13,085 /単価