入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 番号付きタグ |
色 | 真鍮 |
高さ | 1.5 " |
穴のサイズ | 3 / 16 " |
材料 | 真鍮 |
ナンバーシリーズ | CW151-175 |
形状 | ラウンド |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.08 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8310000000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。