入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
高さ | 1" |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
カードごとのマーカー | 25 |
材料 | B-736セルフスティッキングプラスチックフィルム |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.02 |
船幅(cm) | 9.27 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロールの長さ | 背景色 | 色 | 幅(Width) | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7002-1 | - | イエロー | - | 14 " | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 自己接着 | 1 | ¥3,120 | ||
7318-4 | - | オレンジ | - | 7" | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | ¥3,055 | ||
4000- | - | イエロー | - | 13 / 16 " | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | スナップ方式の | 1 | ¥3,798 | ||
4000-B | - | イエロー | - | 7 / 8 " | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | スナップ方式の | 1 | ¥4,613 | ||
4289- | - | オレンジ | - | 13 / 16 " | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | スナップ方式の | 1 | ¥3,798 | ||
4289-B | - | オレンジ | - | 7 / 8 " | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | スナップ方式の | 1 | ¥4,613 | ||
4000-C | - | イエロー | - | 2" | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | スナップ方式の | 1 | ¥3,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。