入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウト南京錠 |
ボディカラー | イエロー |
身長 | 1.437 " |
身長 | 1.437 " |
ボディ材質 | ガラス繊維強化ナイロン |
肉厚 | 5 / 8 " |
身幅 | 1.25 " |
キーの種類 | 異なる |
ロック機構 | 5ピンシリンダー |
マスターキー | いいえ |
ピン数 | 5 |
シャックル径 | 1 / 4 " |
シャックルの高さ | 1" |
シャックル素材 | アルミニウム |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8301100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。