入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 材料管理タグ |
背景色 | ホワイト |
ヘッダ | レッドタグ |
高さ | 7" |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | ブラック |
レジェンドスタイル | テキスト |
材料 | 厚紙 |
リバースサイドレジェンド | レッドタグカテゴリ |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 21.72 |
船幅(cm) | 10.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | リバースサイドレジェンド | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
121215 | 5.75 " | タグ付けされた赤いタグの日付 | 3" | ¥37,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。