BRADY BRU150 吸収ロール 30 インチ幅 グレー 38 ガロン
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
アイテム価格 | 吸収ロール |
吸収重量 | ヘビー級 |
色 | グレー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 150ft。 |
材料 | メルトブロー1プライポリプロピレン |
ミシン目 | 有り |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 38ガロン。 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 77.47 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 4823908600 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO150 | ヘビー級 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 150ft。 | メルトブロー1プライポリプロピレン | 38ガロン。 | 30 " | ¥29,140 | ||
OP315P | 中重量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 150ft。 | 3プライ、ディンプル | 19ガロン。 | 15 " | ¥22,344 | ||
MRO15-DPS | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 73ft。 | 3プライ、ディンプル | 12ガロン。 | 15 " | ¥17,354 | ||
MRO315P | 中重量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | 3プライ、ディンプル | 20ガロン。 | 15 " | ¥25,540 | ||
GP30 | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 150ft。 | 1プライ、ディンプル | 48ガロン。 | 30 " | ¥42,723 | ||
TM58 | ヘビー級 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 80ft。 | 3プライ、ポリプロピレン | 39ガロン。 | 58 " | ¥150,450 | ||
HT215 | 軽量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 300ft。 | 2プライ、ディンプル | 21ガロン。 | 15 " | ¥30,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。